Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Lichtschranke HL18-N4A3BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78968350
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1072065
EAN/GTIN:
     4047084435676
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Hybrid-Lichtschranke HL18-N4A3BG

Hybrid-Lichtschranken, SureSense, HL18-N4A3BG, Geräteausführung: Standard, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1  25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 6,5 m, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: NPN, Dunkelschaltend, Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit, Potentiometer, links: Ausschaltverzögerung, einstellbar: 0 .
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
5000 mm
Max. Schaltabstand:
6500 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
16,2 mm
Höhe des Sensors:
48,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 116,72*
€ 147,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,24*
€ 147,65*
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 155,42*
Frei Haus
ab € 120,02*
€ 156,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.