Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch FT23/4X-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-79263972
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50138502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Lichttaster energetisch FT23/4X-M8

Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,2 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 .
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,89*
€ 75,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,69*
€ 77,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,85*
€ 79,33*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,38*
€ 87,44*
Frei Haus
ab € 72,72*
€ 90,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 23,83*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.