Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter Klippon EB SP M6 15 S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-80180144
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0935120000
EAN/GTIN:
     4032248699056
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Abstandhalter Klippon EB SP M6 15 S2

Abstandshalter zur Befestigung von Montageplatten im Gehäuse. Der Abstandshalter wird zur Befestigung verschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
11,2 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m6, abstandsbolzen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 5,87*
€ 8,25*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,50*
Lager 3517
4
€ 5,00*
ab € 6,1425*
€ 8,6325*
17 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,21*
7 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 6,66*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,6325*
€ 10,27268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1925*
€ 9,74908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8725*
€ 9,36828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5725*
€ 9,01128
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1425*
€ 7,30958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 34,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.