Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4670742 Herst.-Nr.: SPM615S2 EAN/GTIN: 4032248699056 |
| |
|
| | |
| Abstandshalter zur Befestigung von Montageplatten im Gehäuse. Der Abstandshalter wird zur Befestigung verschraubt. Breite: 10 mm, Höhe: 11,2 mm, Tiefe: 15 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SPM615S2 | Ident Code: | 0935120000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 5,87* | € 8,25* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 6,05* | € 8,50* | | | | | | | | 4 | | € 5,00* | ab € 6,1425* | € 8,6325* | | | | Lager 6232 | | | | 4 | | € 5,90* | ab € 6,57* | € 9,21* | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 5,50* | ab € 6,66* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|