Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 20 A, AC 550 V AAO20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80270154
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AAO20
EAN/GTIN:
     5027590491532
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz 20 A, AC 550 V AAO20

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
20 A
AC 550 V
BS88/A2
14 x 85 mm
gL/gG
BS
versetzte Anschraublaschen
Allgemeine Industrieanwendungen
BS88-2
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CM32F RS32
Weitere Informationen:
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-2 Sicherung System E
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
A2
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
550 V
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 3,43*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,10*
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 4,5325*
€ 5,8025*
20
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,02*
20
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,8025*
€ 6,90498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3925*
€ 6,41708
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,5325*
€ 5,39368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 116,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CM32FW
ab € 16,35*
Zubehör
Eaton
RS32H
ab € 17,11*
Zubehör
Eaton
RS32PWH
ab € 29,01*
Zubehör
Eaton
RS32PH
ab € 23,47*
Zubehör
Eaton
RS32HWH
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.