Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 550 V, 20AMP550VACBS88GGFUSEAAO20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7749548
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AAO20
EAN/GTIN:
     5027590491532
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 20 A; AC 550 V; BS88/A2; 14 x 85 mm; gL/gG; BS; versetzte Anschraublaschen; Allgemeine Industrieanwendungen; BS88-2; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 80 kA; Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CM32F RS32 Stromart: AC, Bemessungsstrom: 20 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 80 kA, Bemessungsspannung AC: 550 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1,9 W, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: A2, Sicherungssystem nach IEC 60269: IEC 60269-2 Sicherung System E, Mittenabstand Anschlüsse: 73 mm, Befestigungslöcher: M5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
20AMP550VACBS88GGFUSEAAO20
Ident Code:
AAO20
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,26*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,23*
20
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 6,40*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 6,89*
20
Frei Haus
ab € 6,614*
€ 8,284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CM32FW
ab € 14,97*
Zubehör
Eaton
RS32H
ab € 16,86*
Zubehör
Eaton
RS32PWH
ab € 29,01*
Zubehör
Eaton
RS32P
ab € 19,80*
Zubehör
Eaton
RS32PH
ab € 26,22*
Zubehör
Eaton
RS32HWH
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.