Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.00 160A 185mm 1.001.339


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80353008
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y1023153
EAN/GTIN:
     4027597029685
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.00 160A 185mm 1.001.339

MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. Die einpoligen MULTIVERT 160A Schaltleisten können auf 185 mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 160A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 00, 160A entwickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,32*
€ 124,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 107,20*
€ 131,40*
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 136,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,37*
€ 157,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,37*
€ 181,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
R211523
ab € 9,25*
Zubehör
Mersen
1B643.000000
ab € 1,98*
Zubehör
Mersen
1B645.000000
ab € 1,10334*
Zubehör
Mersen
1B647.000000
ab € 1,98*
Zubehör
Mersen
J227869
ab € 5,35*
Zubehör
Mersen
F227866
ab € 5,27*
Zubehör
Mersen
L320147
ab € 22,87*
Zubehör
Mersen
Q320151
ab € 20,43*
Zubehör
Mersen
V320155
ab € 20,37*
Zubehör
Mersen
L223685
ab € 3,42*
Zubehör
Mersen
V232502
ab € 4,11*
Zubehör
Mersen
W232503
ab € 4,13*
Zubehör
Mersen
T322063
ab € 15,21*
Zubehör
Mersen
J228444
ab € 5,02*
Zubehör
Mersen
B320069
ab € 16,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.