Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D02 3-polig ohne BS 01731.252000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80353954
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y217601
EAN/GTIN:
     4086500012695
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel

Sicherungssockel NEOZED D02 3-polig ohne BS 01731.252000

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,2075*
€ 60,1175*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,83*
€ 71,21*
Frei Haus
ab € 56,70*
€ 73,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,666*
€ 81,876*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,02*
€ 92,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,21*
€ 84,7399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,48*
€ 82,6812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,32*
€ 78,9208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,07*
€ 76,2433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,46*
€ 74,3274
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01700.010000
ab € 0,3133*
Zubehör
Mersen
01700.013000
ab € 0,3552*
Zubehör
Mersen
01700.016000
ab € 0,3133*
Zubehör
Mersen
01701.032000
ab € 0,543*
Zubehör
Mersen
01701.035000
ab € 0,5016*
Zubehör
Mersen
01701.050000
ab € 0,5744*
Zubehör
Mersen
01706.006000
ab € 0,2087*
Zubehör
Mersen
01706.010000
ab € 0,2087*
Zubehör
Mersen
V200670
ab € 27,545*
Zubehör
Mersen
H222923
ab € 2,97*
Zubehör
Mersen
R201771
ab € 4,69*
Zubehör
Mersen
N222169
ab € 2,81*
Zubehör
Mersen
N218673
ab € 145,61*
Zubehör
Mersen
Q1028666
ab € 0,543*
Zubehör
Mersen
D01GR44V10
ab € 2,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.