Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80651685 Herst.-Nr.: 538647 EAN/GTIN: 4048962265088 |
| |
|
| | |
| Schiebemutter FSM Clix P 8 Die fischer Schiebemutter FSM Clix P verbindet mit den Konstruktionselementen SV und MW in den FLS Montageschienen schnell und einfach die Schienen untereinander und an den Untergrund. Die Schiebemutter FSM Clix P wird durch 90°-Drehung sicher fixiert. Der Federschenkel und die ausgeprägte Verzahnung der Schiebemutter erleichtern die Montage. fischer bietet die FSM Clix P in den Größen M 6, M 8 und M 10. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindeart: | metrisch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5628* | € 0,7328* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,6796* | € 0,8992* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7072* | € 0,9072* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,7206* | € 0,9306* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,7284* | € 0,9384* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|