Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FSM Clix P M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597584
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538647
EAN/GTIN:
     4048962265088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Die fischer Schiebemutter FSM Clix P verbindet mit den Konstruktionselementen SV und MW in den FLS Montageschienen schnell und einfach die Schienen untereinander und an den Untergrund. Die Schiebemutter FSM Clix P wird durch 90°-Drehung sicher fixiert. Der Federschenkel und die ausgeprägte Verzahnung der Schiebemutter erleichtern die Montage. fischer bietet die FSM Clix P in den Größen M 6 · M 8 und M 10. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt für ein Plus an Sicherheit. Weitere technische Eigenschaften: · Anzugsdrehmoment: 10Nm · Lastniveau: leicht · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandgutachten · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1.0 und FLS 30/1.0: 1,5kN · Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1.2: 2kN · Max. empfohlener Querzug: 1kN
Weitere Informationen:
Inhalt:
50
Form:
M8
Marke:
FISCHER
Ø:
Gewinde: M8
Werkstoff:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,78*
€ 41,29*
1 Tag
1500
€ 6,40*
ab € 32,22*
€ 41,53*
Lager 4757
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,87*
€ 43,975*
€ 5,46*
ab € 34,77*
€ 44,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,0925*
€ 46,1825*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,975*
€ 52,33025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,595*
€ 50,68805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,595*
€ 43,54805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.