Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p967968 Herst.-Nr.: 538647 EAN/GTIN: 4048962265088 |
| |
|
| | |
| Die Fischer Schiebemutter FSM Clix P verbindet mit den Konstruktionselementen SV und MW in den FLS Montageschienen schnell und einfach die Schienen untereinander und an den Untergrund. Die Schiebemutter FSM Clix P wird durch 90°-Drehung sicher fixiert. Der Federschenkel und die ausgeprägte Verzahnung der Schiebemutter erleichtern die Montage. Fischer bietet die FSM Clix P in den Größen M 6, M 8 und M 10. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt für ein Plus an Sicherheit. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Fischer | Gewinde: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegemutter, Gleitmutter, Schiebemutter, Sicherungsmutter (ohne Norm), einlegemutter m8, einlegemutter, installationsschiene fischer, Fischer, FSM, Clix, P, 8 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6007* | € 0,8113* | | | | Lager 5417 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,6436* | € 0,8616* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7072* | € 0,9172* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,7097* | € 0,9197* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7237* | € 0,9444* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|