Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM2 PXR20 160A, 3p NZMN2-VX160-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NZM2 PXR20 160A, 3p NZMN2-VX160-NA
Artikel-Nr.:
     3517B-80660701
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192449
EAN/GTIN:
     4015081931774
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter NZM2 PXR20 160A, 3p NZMN2-VX160-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -VX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC und UL/CSA Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
320..1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..18 A
Verlustleistung:
21,12 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 902,31*
€ 1.022,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 900,22*
€ 1.024,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.073,03*
€ 1.224,64*
Frei Haus
ab € 1.089,03*
€ 1.236,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,64*
€ 1.457,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,40*
€ 1.440,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,91*
€ 1.376,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,40*
€ 1.334,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,03*
€ 1.276,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
116897
ab € 172,23*
Ähnlich
Eaton
262244
ab € 19,21*
Ähnlich
Eaton
259836 NZM2-XR24-30DC
ab € 520,96*
Ähnlich
Eaton
260174
ab € 54,59*
Ähnlich
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 64,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.