Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A 3p 64-160AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN2-VX160-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 160A 3p 64-160AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN2-VX160-NA
Artikel-Nr.:
     262-D044C89
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192449
EAN/GTIN:
     4015081931774
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 160A 3p 64-160AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN2-VX160-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
320 - 1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 18 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
21.12 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64 - 160 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 893,25*
€ 1.014,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 891,42*
€ 1.015,00*
Frei Haus
ab € 899,02*
€ 1.023,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 902,55*
€ 1.025,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,00*
€ 1.207,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,65*
€ 1.181,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,86*
€ 1.132,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,47*
€ 1.101,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,42*
€ 1.060,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,80*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 374,03*
Ähnlich
Eaton
116897
ab € 171,60*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 521,89*
Ähnlich
Eaton
262244
ab € 19,06*
Ähnlich
Eaton
266773
ab € 11,81*
Ähnlich
Eaton
271457
ab € 88,47*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,48*
Ähnlich
Eaton
259836 NZM2-XR24-30DC
ab € 520,76*
Ähnlich
Eaton
260038
ab € 12,37*
Ähnlich
Eaton
260174
ab € 54,51*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,22*
Ähnlich
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.