Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Xboard Eaton Moeller Überspannungsableiter Spannungsauslöser, für Serie Serie N(S)2(-4), Serie N(S)3(-4), Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5375652
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259754 NZM2/3-XA24AC/DC
EAN/GTIN:
     4015082597542
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Reihe = Xboard
Serie = Eaton Moeller
Typ = Spannungsauslöser
Steuerspannung = 24V ac/dc

IEC/EN 60204; IEC/EN 60947; VDE 0660. NZM2-Auslöser nicht dargestellt. NZM2 - Leistungsschalter. Einfache Installation Elektronische Ausführungen standardmäßig mit Diagnose/Überwachungsfunktion Einfache Montage von Unterspannungs- und Nebenschlussauslösern
Weitere Informationen:
Reihe:
Xboard
Serie:
Eaton Moeller
Typ:
Spannungsauslöser
Steuerspannung:
24V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, eaton hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, 5375652, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sicherungsautomaten, Eaton, 259754NZM23XA24ACDC, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Trips
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,60*
€ 79,90*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,14*
€ 82,67*
€ 5,46*
ab € 69,37*
€ 86,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,15*
€ 89,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,48*
€ 92,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
103044
ab € 328,96*
Zubehör
Eaton
103045
ab € 328,83*
Zubehör
Eaton
107579
ab € 547,19*
Zubehör
Eaton
107595
ab € 993,47*
Zubehör
Eaton
107596
ab € 1.133,13*
Zubehör
Eaton
107599
ab € 1.085,84*
Zubehör
Eaton
107611
ab € 275,34*
Zubehör
Eaton
107619
ab € 289,50*
Zubehör
Eaton
107620
ab € 314,45*
Zubehör
Eaton
107623
ab € 334,87*
Zubehör
Eaton
107627
ab € 690,12*
Zubehör
Eaton
107633
ab € 337,80*
Zubehör
Eaton
107634
ab € 356,06*
Zubehör
Eaton
107642
ab € 430,21*
Zubehör
Eaton
107644
ab € 645,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.