Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwiderst.Kanal 3E/99160,1000mm FWK3E991600 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80758361
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK3E991600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740889933
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Feuerwiderst.Kanal 3E/99160,1000mm FWK3E991600 verz

Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m verzinkt. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,01*
€ 193,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,05*
€ 194,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,47*
€ 196,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,20*
€ 199,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 169,63*
€ 202,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
R3051VERZ
ab € 242,90*
Zubehör
Hager
L6868VERZ
ab € 63,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.