Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2196896 Herst.-Nr.: FWK3E991600VERZ EAN/GTIN: 4012740889933 |
| |
|
| | |
| Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m verzinkt.Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. Länge: 1000 mm, Deckelbefestigung: verschrauben, Nutzbarer Querschnitt: 16218 mm², Innenbreite: 159 mm, Innenhöhe: 102 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30, Trennwände möglich: true, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 200 mm, Außenhöhe: 142 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FWK3E991600VERZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 159,55* | € 193,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 160,56* | € 195,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,07* | € 196,63* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 163,92* | € 198,10* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 168,80* | € 203,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|