Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Wandabschlussblende einzügig 261x100mm GWB 220T100 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Wandabschlussblende einzügig 261x100mm GWB 220T100 S
GK-Wandabschlussblende einzügig 261x100mm GWB 220T100 S
Artikel-Nr.:
     3517B-80765076
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GWB 220T100 S
EAN/GTIN:
     4013339096718
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende

GK-Wandabschlussblende einzügig 261x100mm GWB 220T100 S

Wandabschlussblende, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden. für Gerätekanal : GKU 220-78T100 S Abmessungen (ca. Maße) außen H x T : 261 x 120,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
261 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
261 mm
Ausführung:
symmetrisch
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 22,64*
€ 30,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,65*
€ 30,67*
10
€ 5,95*
ab € 25,56*
€ 31,00*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,03*
€ 32,24*
1
€ 3,90*
ab € 25,71*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.