Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Wandabschlussblende einzügig 261x100mm GWB 220T100 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Wandabschlussblende einzügig 261x100mm GWB 220T100 S
GK-Wandabschlussblende einzügig 261x100mm GWB 220T100 S
Artikel-Nr.:
     6012C-80765076
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GWB 220T100 S
EAN/GTIN:
     4013339096718
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende

GK-Wandabschlussblende einzügig 261x100mm GWB 220T100 S

Wandabschlussblende, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden. für Gerätekanal : GKU 220-78T100 S Abmessungen (ca. Maße) außen H x T : 261 x 120,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
120,5 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
261 mm
Ausführung:
symmetrisch
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 22,70*
€ 30,59*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,77*
€ 30,71*
10
€ 5,95*
ab € 25,50*
€ 30,90*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,97*
€ 32,28*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 25,84*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.