| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6462487 Herst.-Nr.: GWB220T100S EAN/GTIN: 4013339096718 |
| |
|
| | |
| Wandabschlussblende, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden. für Gerätekanal: GKU 220-78T100 S Abmessungen (ca. Maße) außen H x T: 261 x 120,5 mm Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Höhe: 261 mm, Tiefe: 100 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP20, Montageart des Kanals: Wand Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GWB220T100S | Ident Code: | 1-GWB220T100S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,64* | € 30,55* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,65* | € 30,67* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 25,56* | € 31,00* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,03* | € 32,24* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 25,71* | € 34,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|