Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Etagen-Potentialklemme gebrückt,lichtgrau 727-237/022-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80861130
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     727-237/022-000
EAN/GTIN:
     4045454190033
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
reihenklemmen

4-Etagen-Potentialklemme gebrückt,lichtgrau 727-237/022-000

4-Etagen-Potentialklemme
mit Rasthaken
alle Klemmstellen intern gebrückt
mit Prüföffnung Ø 2,3 mm
Aufdruck: a-b-c-d--d-c-b-a
für Tragschiene 35 x 15
1,5 mm²
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,47*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,0391*
€ 7,4891*
50
Frei Haus
ab € 6,089*
€ 7,549*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,4361*
€ 7,9761*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,4756*
€ 8,0156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 373,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.