Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 16mm² 745-877/006-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-877/006-000 Anschlussblock 1P Grau
Wago 745-877/006-000 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-80863011
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-877/006-000
EAN/GTIN:
     4044918303200
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. 16mm² 745-877/006-000

Anreihbare Leiterplattenklemme
16 mm²
Rastermaß 15 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
16,00 mm²
grün-gelb
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,77157*
€ 0,95157*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8201*
€ 1,0101*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,853*
€ 1,053*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8939*
€ 1,1039*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,901*
€ 1,111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0101*
€ 1,20202
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9201*
€ 1,09492
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8201*
€ 0,97592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 2,018*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.