Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5mm²,or 741-430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 741-430 Anschlussblock 10P Orange
Wago 741-430 Anschlussblock 10P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-80863788
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     741-430
EAN/GTIN:
     4044918679497
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,2,5mm²,or 741-430

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 7,62 mm
10-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 3,5751*
€ 4,5051*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,816*
€ 5,106*
10
Frei Haus
ab € 3,931*
€ 5,251*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,1433*
€ 5,5033*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,188*
€ 5,528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,106*
€ 6,07614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,796*
€ 5,70724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,316*
€ 5,13604
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,816*
€ 4,54104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.