Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Leiterplattenkle. 1,5mm² 816-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517B-80864713
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     816-104
EAN/GTIN:
     4045454732097
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2-Leiter-Leiterplattenkle. 1,5mm² 816-104

2-Leiter-Leiterplattenklemme
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
4-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
16,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,11398*
€ 2,53398*
22 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,2375*
€ 2,6375*
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,17846*
€ 2,64393*
Lager 3517
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24858*
€ 2,64858*
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,31631*
€ 2,72631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 2,64858*
€ 3,15181
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24858*
€ 2,67581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 222,48072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.