Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-323/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-323/031-000 Anschlussblock 23P Orange
Wago 231-323/031-000 Anschlussblock 23P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-80865598
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-323/031-000
EAN/GTIN:
     4044918350396
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-323/031-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
23-polig
Befestigungflansch
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
23
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,63464*
€ 10,94464*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,188*
€ 11,528*
10
Frei Haus
ab € 9,562*
€ 11,952*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,0259*
€ 12,5359*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,093*
€ 12,613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,528*
€ 13,71832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,958*
€ 13,04002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,188*
€ 10,93372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 2,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00546*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08696*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-436
ab € 2,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.