Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5mm² 236-745


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-745 Anschlussblock 1P Grau
Wago 236-745 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-80867540
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-745
EAN/GTIN:
     4044918774451
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leiterplattensteckverbinder
leiterplattensteckverbinder

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5mm² 236-745

Anreihbare Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grün
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1857*
€ 0,2657*
17 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2355*
€ 0,2755*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,202*
€ 0,282*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2096*
€ 0,2996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.