Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoppelstockLeiterplattenk. Drücker,1,5mm²,gr 250-704


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 250-704 Anschlussblock 4P Grau
Wago 250-704 Anschlussblock 4P Grau
Wago 250-704 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-80867937
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-704
EAN/GTIN:
     4044918300926
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

DoppelstockLeiterplattenk. Drücker,1,5mm²,gr 250-704

Doppelstock-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
8-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
achatgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
20,9 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
33
€ 7,90*
ab € 1,69385*
€ 2,21385*
Lager 3517
33
€ 5,00*
ab € 1,80243*
€ 2,34243*
33
Frei Haus
ab € 1,85667*
€ 2,41667*
18 Tage
unbekannt
33
€ 5,90*
ab € 1,9666*
€ 2,5566*
22 Tage
nicht lagernd
33
€ 4,45*
ab € 1,97697*
€ 2,57697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Stück
€ 2,34243*
€ 2,78749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22243*
€ 2,64469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05243*
€ 2,44239
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80243*
€ 2,14489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Stück
Mindestbestellmenge: 33 Stück ( entspricht € 77,30019* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.