Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Raumtemperatur-Display Busankoppler TRD LS 9248 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Raumtemperatur-Display Busankoppler TRD LS 9248 WW
KNX Raumtemperatur-Display Busankoppler TRD LS 9248 WW
Artikel-Nr.:
     3517B-81063332
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     TRDLS9248WW
EAN/GTIN:
     4011377155961
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB-Bedientableau

KNX Raumtemperatur-Display Busankoppler TRD LS 9248 WW

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Sensormodul zum Bedienen elektrischer Gebläsekonvektoren in KNX-Anlagen Messen und Regeln der Raumtemperatur Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Echtglasfront 8 kapazitive Sensortasten Interner Temperatursensor Externer Temperatursensor auswertbar Ansteuerung von Gebläsekonvektoren Heiz- und/oder Kühlbetrieb Geeignet für 2-Rohr- oder 4-Rohr-Anlagen Bis zu 3 Lüfterstufen ansteuerbar Raumtemperaturreglerfunktion Vorwahl des aktuellen Energieniveaus durch wahlweise 4 Betriebsmodi nach KNX-Standard oder 5 Temperaturprofile für Einsatz in Hotels oder ähnlichen Anlagen Display zur Anzeige von Ist-Temperatur (°C oder °F), Lüfterstufe, Betriebsart/Profil 1 Bedienebene und 2 Menüebenen Menüebenen sperrbar 1 Status-LED (rot/grün/blau) Display-Helligkeit und -Kontrast einstellbar Dauer der Display-Beleuchtung bis zu 120 Sekunden Betrieb als Raumtemperaturregler-Nebenstelle möglich Integrierter Busankoppler KNX Medium: TP 256 Nennspannung KNX: DC 21 .
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Mit Display:
ja
Status-LED:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,60*
€ 197,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,53*
€ 201,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,14*
€ 202,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,67*
€ 202,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,58*
€ 224,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.