Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-KIT-H-BE-6-BS- SGR-LB-M20 H-BE 6 BS SGR-LB M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC-KIT-H-BE-6-BS- SGR-LB-M20 H-BE 6 BS SGR-LB M20
EPIC-KIT-H-BE-6-BS- SGR-LB-M20 H-BE 6 BS SGR-LB M20
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-81265835
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009638
EAN/GTIN:
     4044774419336

EPIC-KIT-H-BE-6-BS- SGR-LB-M20 H-BE 6 BS SGR-LB M20

Kit EPIC® KIT H-BE 6 BS SGR-LB M20
Kit
Baugröße: 6B

Anwendungsgebiete:
Nutzen: Made in Germany
Reduzierter Bestellaufwand
Keine Fehlbestellungen
Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Breite:
43 mm
Höhe:
57 mm
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,90*
€ 26,43*
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 27,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,99*
€ 28,63*
€ 6,90*
ab € 23,17*
€ 31,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,90*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,90* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009635
ab € 11,08*
Zubehör
Lapp Kabel
75009636
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.