| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81469044 Herst.-Nr.: 5280005 EAN/GTIN: 0195112021262 |
| |
|
| | |
| PV-Analysator Multifunktionales FLK-SMFT-1000/KIT Prüfen Sie mit dem multifunktionalen PV-Leistungsanalysator Fluke SMFT-1000/KIT, ob PV-Anlagen optimale Leistung liefern und sicher arbeiten. Der SMFT-1000/KIT wurde für PV-Experten entwickelt, die Systeme mit bis zu 1000 V DC installieren, in Betrieb nehmen und instand halten. Er bietet für PV-Anlagen eine Komplettlösung, die die Forderungen der Norm IEC 62446-1 erfüllt. Weitere Informationen: | | Mit Display: | ja | Ausführung der Schnittstelle: | USB | Art der Spannungsversorgung: | Batterie | Messwertspeicher: | ja | Durchgangswiderstand: | 0,2..2000 Ohm | Durchgangsmessung Strom: | 200..400 mA | Kompensation des Messleitungswiderstandes: | manuell | Leerlaufspannungsmessung Uoc: | 5..1000 V | Kurzschlussstrommessung Isc: | 0,2..20 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.912,72* | € 4.270,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.914,05* | € 4.271,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.332,41* | € 4.568,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.320,77* | € 4.571,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.430,48* | € 4.661,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|