Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse CI/E- PKZ01 gelb Zubehör CI/E-PKZ01-XSVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-81776180
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     289939
EAN/GTIN:
     4015082899394
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Isolierstoffgehäuse CI/E- PKZ01 gelb Zubehör CI/E-PKZ01-XSVB

Einsätze für Isolierstoffgehäuse PKZ01, Kombinierbar mit CI-PKZ01-X und E-PKZ01-X. IP65
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
117 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
158 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,85*
€ 16,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,39*
€ 16,82*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,30*
€ 18,00*
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 19,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,81*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.