| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2889946 Herst.-Nr.: 289939 EAN/GTIN: 4015082899394 |
| |
|
| | |
| Einsätze für Isolierstoffgehäuse PKZ01, Kombinierbar mit CI-PKZ01-X und E-PKZ01-X. IP65 Breite: 117 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 80 mm, Tiefe: 158 mm, mit transparentem Deckel: false, geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CI/E-PKZ01-XSVB | Ident Code: | 289939 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, leergehäuse ip65, leergehäuse, eaton leergehäuse, Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,85* | € 16,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,39* | € 16,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,30* | € 18,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,20* | € 19,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,81* | € 19,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|