Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel NBC-MSX/ 2,0#1415599


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel NBC-MSX/ 2,0#1415599
Netzwerkkabel NBC-MSX/ 2,0#1415599
Artikel-Nr.:
     3517B-81871157
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415599
EAN/GTIN:
     4055626047669
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Netzwerkkabel NBC-MSX/ 2,0#1415599

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,30*
€ 47,63*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,46*
€ 47,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,76*
€ 48,12*
€ 3,90*
ab € 37,48*
€ 48,79*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,83*
€ 50,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 76,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1411043
ab € 20,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 14,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.