Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichttaster Q20PFF150Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichttaster Q20PFF150Q
Opto Sensor Lichttaster Q20PFF150Q
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-81898987
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3078221
EAN/GTIN:
     0662488782214
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Opto Sensor Lichttaster Q20PFF150Q

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, max. Reichweite: 150 mm
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..150 mm
Tastweite:
150 mm
Bemessungsschaltabstand:
150 mm
Max. Schaltabstand:
150 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,21*
€ 113,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 95,23*
€ 115,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,47*
€ 117,26*
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 120,04*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,34*
€ 120,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.