| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0774589 Herst.-Nr.: 3078221 EAN/GTIN: 0662488782214 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 150 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 92,90* | € 113,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,83* | € 115,34* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 96,32* | € 116,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,49* | € 119,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,80* | € 119,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|