Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme 5x30mm,grau 2206-1621/1000-541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Sicherungklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 10 A, 8 kV,
2-Leiter-Sicherungklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 10 A, 8 kV,
2-Leiter-Sicherungklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 10 A, 8 kV,
Artikel-Nr.:
     3517B-82069805
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1621/1000-541
EAN/GTIN:
     4066966306095
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago

2-Leiter-Sicherungsklemme 5x30mm,grau 2206-1621/1000-541

2-Leiter-Sicherungsklemme
mit schwenkbarem Sicherungshalter
für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm
mit Drücker
mit Defektanzeige durch LED
12 - 30 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x30 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
12..30 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,6857*
€ 8,6188*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,868*
€ 8,678*
25
Frei Haus
ab € 7,1476*
€ 8,9876*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,4202*
€ 9,2902*
1
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,678*
€ 10,32682
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,868*
€ 8,17292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 216,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.