Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 10 A, 8 kV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Sicherungklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 10 A, 8 kV,
2-Leiter-Sicherungklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 10 A, 8 kV,
2-Leiter-Sicherungklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 10 A, 8 kV,
Artikel-Nr.:
     4502-44P9059
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1621/1000-541
EAN/GTIN:
     4066966306095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
Reihenklemme, 2206-1621/1000-541, WAGO 2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter, für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm, mit Drücker, mit Defektanzeige durch LED, 12 - 30 V, für Tragschiene 35 x 15 and 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP, 6,00 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Sicherungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 8
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
7.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
96.3 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-10 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Sicherungsklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,6857*
€ 8,6188*
25
Frei Haus
ab € 6,868*
€ 8,678*
25
Frei Haus
ab € 7,1476*
€ 8,9876*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,4202*
€ 9,2902*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.