Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme PTU 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme PTU 2,5
Durchgangsklemme PTU 2,5
Artikel-Nr.:
     3517B-82252774
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209519
EAN/GTIN:
     4055626057231
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsklemme PTU 2,5

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5272*
€ 0,7072*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5606*
€ 0,7506*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5846*
€ 0,7846*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,606*
€ 0,816*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6014*
€ 0,8232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7506*
€ 0,89321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7206*
€ 0,85751
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6806*
€ 0,80991
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5606*
€ 0,66711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3209522
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,186*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4874*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.