| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82254014 Herst.-Nr.: 188820 EAN/GTIN: 8711893006247 |
|
|
| | |
| HW Deckenmutter M10 Stabgröße 12° HW10SR Trapezmutter zur Aufhängung unter Stahldecken. Einfach zu installieren. Passt zu mehreren Verbunddeckenprofilen. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | sonstige | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,02* | € 254,74* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 212,13* | € 255,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,95* | € 257,26* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,20* | € 259,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 229,24* | € 273,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1002* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|