| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2633142 Herst.-Nr.: HW10SR EAN/GTIN: 8711893006247 |
|
|
| | |
| Trapezmutter zur Aufhängung unter Stahldecken. Einfach zu installieren. Passt zu mehreren Verbunddeckenprofilen. Ausführung: Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung), Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, mit angeschweißter Mutter: false, Höhe einstellbar: false, Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | HW10SR | Ident Code: | 188820 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,02* | € 254,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 212,13* | € 255,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,95* | € 257,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 215,20* | € 259,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 229,24* | € 273,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,152* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|