Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Deckenmutter M10 Stabgröße 12° HW10SR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-82254014
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     188820
EAN/GTIN:
     8711893006247

HW Deckenmutter M10 Stabgröße 12° HW10SR

Trapezmutter zur Aufhängung unter Stahldecken. Einfach zu installieren. Passt zu mehreren Verbunddeckenprofilen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,99*
€ 253,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,21*
€ 253,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,09*
€ 255,61*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 214,65*
€ 258,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,53*
€ 272,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,61*
€ 304,1759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,94*
€ 293,8586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,93*
€ 283,1367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,47*
€ 277,8293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,09*
€ 252,3871
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.