| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-82254196 Herst.-Nr.: 402170 EAN/GTIN: 8711893058604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bolzenspreizanker StahlEG M12 Stabgröße 110mm SABM12015 Schwerlast - Bolzenanker. Für gerissenen oder ungerissenen Beton. Feuerwiederstandsklasse R30-R120. Zugelassen für Erdbebensicherungen der Kategorie C1 & C2 (für Bohrer größer oder gleich 8 mm). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verankerung: | Steckanker/Stecknase | Ausführung Anker: | Außengewinde | Befestigungsvorrichtung: | Gewindeende | Schraubsystem: | Außensechskant | Werkstoff des Ankers: | Stahl | Werkstoffgüte Anker: | sonstige | Oberflächenschutz Anker: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff der Hülse: | Stahl | Werkstoffgüte der Hülse: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 78,88* | € 98,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 78,7075* | € 98,6975* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 82,7025* | € 100,4825* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 82,33* | € 101,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 85,11* | € 103,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,1552* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|