Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenspreizanker, Stahl, EG, M12 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2608405
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     SABM12015
EAN/GTIN:
     8711893058604
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12
Expansionsanker zur Verwendung in Beton. Schraubsystem: Außensechskant, Schlüsselweite: 19 mm, Min. Bohrlochtiefe: 80 mm, Werkstoff der Hülse: Stahl, Länge: 110 mm, Gewindeart: metrisch, Gewindemaß (metrisch): 12, Bohrlochdurchmesser: 12 mm, Anzahl der Scheiben: 1, Befestigungsvorrichtung: Gewindeende, Verankerung: Steckanker/Stecknase, Betontyp: gerissener Beton, Effektive Verankerungstiefe: 80 mm, Anzahl der Muttern: 1, Werkstoffgüte der Hülse: sonstige, Durchsteckmontage: true, Vorsteckmontage: false, Abstandsmontage: true, Werkstoff des Ankers: Stahl, Werkstoffgüte Anker: sonstige, Oberflächenschutz Anker: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Oberflächenschutz Hülse: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, ETA Erdbebenbewertung: C1 und C2, Geeignet für Betonhohldiele: false, mit Kragen: false, Befestigung mit Spreizwerkzeug: false, Ausführung Anker: Außengewinde, Feuerfest: true, Brandschutzklasse nach EN 13501-2: EI120
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
SABM12015
Ident Code:
402170
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 78,88*
€ 98,60*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 78,7075*
€ 98,6975*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 82,7025*
€ 100,4825*
1
Frei Haus
ab € 82,33*
€ 101,87*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 85,11*
€ 103,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 100,4825*
€ 119,57418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,6425*
€ 115,00458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,6025*
€ 111,38698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,7025*
€ 98,41598
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3081* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 200,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.