Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkuppeldrehgriff OHB45J6E311


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB OHB45J6E311 Griff
ABB OHB45J6E311 Griff
Artikel-Nr.:
     3517B-82357625
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022817R2130
EAN/GTIN:
     6417019430997
Suchbegriffe:
Pistolengriff Lasttrennschalter
pistolengriff lasttrennschalter

Türkuppeldrehgriff OHB45J6E311

OHB45J6E311 Pistolengriff schwarz 45mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0-II
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,53*
€ 21,53*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 16,54*
€ 22,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,54*
€ 22,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,82*
€ 25,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,65*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OXP6X360 1SCA022042R6530
ab € 6,34*
Zubehör
ABB
OXP6X290 1SCA022042R6370
ab € 6,19*
Zubehör
ABB
OXP6X265 1SCA108225R1001
ab € 7,99*
Zubehör
ABB
OXP6X400 1SCA108226R1001
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.