| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82652735 Herst.-Nr.: 200044607-00 EAN/GTIN: 4015739446070 |
| |
|
| | |
| Bus-Telefon Comfort Aluminium/weiß BTC 850-02 A/W Bus-Telefon Comfort für den Siedle In-Home-Bus. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 239,15* | € 246,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 242,71* | € 250,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,94* | € 254,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,66* | € 257,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 261,52* | € 268,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|