Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Telefon Comfort Aluminium/weiß BTC 850-02 A/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Telefon Comfort Aluminium/weiß BTC 850-02 A/W
Bus-Telefon Comfort Aluminium/weiß BTC 850-02 A/W
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-82652735
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044607-00
EAN/GTIN:
     4015739446070
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Bus-Telefon Comfort Aluminium/weiß BTC 850-02 A/W

Bus-Telefon Comfort für den Siedle In-Home-Bus.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,30*
€ 291,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,96*
€ 295,66*
Frei Haus
ab € 249,92*
€ 300,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 253,95*
€ 303,23*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 265,71*
€ 316,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,23*
€ 360,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029592-00
ab € 7,99*
Zubehör
Siedle & Söhne
200087165-00
ab € 48,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.