Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82666109 Herst.-Nr.: 364232 EAN/GTIN: 8005543631140 |
| |
|
| | |
| Audio-Türsprech-Set LINEA3000 2-Draht 364232 Flex ONE Audio-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100 A16EDas Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:- 1 Aufputz-Türstation LINEA 3000 mit Frontblende aus ZAMAK. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Aufputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 208,32* | € 249,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,94* | € 249,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,72* | € 252,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 211,06* | € 253,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 216,06* | € 263,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|