| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82667874 Herst.-Nr.: 200049315-01 EAN/GTIN: 4056138010196 |
| |
|
| | |
| Systemfreie Kamera 180 Weiß CM 618-02 W Systemfreie Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 175°/120° Weitere Informationen: | | Ausführung: | Videomodul | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | 1+n-System | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 99 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.084,65* | € 1.107,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.104,38* | € 1.126,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.126,38* | € 1.149,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.137,32* | € 1.160,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.194,67* | € 1.218,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|