| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7983980 Herst.-Nr.: CM618-02W EAN/GTIN: 4056138010196 |
| |
|
| | |
| Systemfreie Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 175°/120° Farbe: weiß, Breite: 99 mm, Ausführung: Videomodul, Höhe: 99 mm, Tiefe: 41 mm, Betriebsspannung: 24 V, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: 1+n-System, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Art der Eingangsspannung: DC, Bildsystem: PAL, Aufputzmontage: true, Hörgerätekompatibel: true, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Öffnungswinkel Kamera: 175 °, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): true, Manuell einstellbare Kamera: true, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | CM618-02W | Ident Code: | 200049315-01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.086,14* | € 1.107,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.104,17* | € 1.126,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.126,34* | € 1.148,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.137,13* | € 1.160,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.195,22* | € 1.218,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|