Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementreihenklemme 500V,0,5A, 0,14-4qmm PTTB2,52DIO/#1032734


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bauelementreihenklemme 500V,0,5A, 0,14-4qmm PTTB2,52DIO/#1032734
Bauelementreihenklemme 500V,0,5A, 0,14-4qmm PTTB2,52DIO/#1032734
Artikel-Nr.:
     3517B-82752346
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1032734
EAN/GTIN:
     4055626537504
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Bauelementreihenklemme 500V,0,5A, 0,14-4qmm PTTB2,52DIO/#1032734

Bauelementreihenklemme, Der max. Strom wird durch die Diode bestimmt. Eingebaut: Diode 1N 4007, Sperrspannung: 1300 V, Dauergrenzstrom: 0,5 A., mit integrierter Diode 1N4007, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 0,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,1486*
€ 3,7286*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,3482*
€ 3,9382*
50
Frei Haus
ab € 3,4918*
€ 4,1018*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,5914*
€ 4,2322*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,6196*
€ 4,2596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9382*
€ 4,68646
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3482*
€ 3,98436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 196,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3211634
ab € 0,2462*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1238*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 54,51*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1966*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1989*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.