Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 400.3030.01 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 400.3030.01 si
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 400.3030.01 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-82757982
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636671
EAN/GTIN:
     4043544392534
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 400.3030.01 si

Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 199,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,37*
€ 199,80*
Frei Haus
ab € 168,37*
€ 207,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,98*
€ 216,35*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 242,26*
€ 291,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636744
ab € 14,67*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636734
ab € 10,38*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636735
ab € 9,27*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636743
ab € 9,30*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
646161
ab € 271,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.